UV-LEDライト 1灯ラバー調ペン型ブラックライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69325908 品番 PW-UV375H-07BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。

使用電池単4アルカリ乾電池×1本 ブラック 電球の種類LED 用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g)約40g(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)12×98 ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1
注意
※ブラックライトで蛍光物を照らす場合はなるべく暗い場所で行ってください。明るいところで観察すると、可視光が反射して蛍光反応が見えづらくなります。
※35度以下のところでお使い下さい。また、10分以上の連続点灯はお控え下さい。温度上昇による低温やけどの危険性がございます。
※電池寿命により出力は低下します。
※ピーク波長には±3nmの公差がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69325926
2018-06-27
用途:
亀裂 等の確認時
教育・研究機関

肉眼では何も確認出来なかったが、ライトを当てた途端 亀裂が浮き出てきた。

対象商品:
69325908
2018-07-26
用途:
検査
フィールドトラスト株式会社 様

開封後電池を入れるため蓋を開け電池を入れたが蓋のネジがバカになっており供回りしてしまう。結果不良品でした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性がございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする