YTFD OZ筆ペン オズ・ワーク 69326909 YTFD OZ筆ペン オズ・ワーク 69326909 YTFD OZ筆ペン オズ・ワーク 69326909 YTFD OZ筆ペン オズ・ワーク 69326909

OZ筆ペン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード69326909 品番YTFD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

片手で作業ができ、軽く押すだけで簡単に塗布できるOZ筆ペン。
筆先を長くしたことにより、釘頭だけでなくバリも滑らかに塗布できます。
サイディングカット面のプライマー塗布にも最適です。
窯業系サイディング全メーカーの塗料に対応し、砂入り塗料の使用も可能になりました。
筆先の乾燥もキャップで予防ができ、持ち運びも便利です。
1現場1塗料の使い切りの製品となります

用途補修作業/塗布作業/ちょっとした塗りなおし作業 材質キャップ:PP、ジョイント:PP、容器:PP、撹拌球:スチール、筆軸:PBT、PP、PE、PU 容量(mL)50
注意
※本製品は、補修塗布用具のため、他用途で使用しないで下さい。
※むやみに分解や改良しますと使用できなくなる場合がございますので、おやめ下さい。
※塗料の品質や施工性の低下の原因となりますので、再利用はしないで下さい。
※必ず塗料メーカーの注意事項に従って配合し、キャップを締めてからよく撹拌ください。
※撹拌後すぐに塗布すると、塗料が多く出る場合がございますので、必ず試し塗りを行ってからご使用ください。
※本製品を倒すと、塗料が漏れる恐れがありますので、立てて置いてください。
※塗料が出にくくなった場合は、再度振っていただくか、塗料を追加してご使用ください。
※使用後は産業廃棄物として処理してください。
※粘度が高い塗料は通常使用できない場合がございますので、ご使用をお控えください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする