グリースポンプエアー式

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69327283 品番JTC1034J
参考基準価格(税別)¥129,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。

適合グリス番号:0番〜2番 タイプエアー式 タンク容量(L)20 使用エアー圧力(MPa)0.4〜0.9 危険物の類別非危険物 最高出力(MPa)17〜39 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69327283
2019-08-22
用途:
大型車グリスアップ

使い勝手がよく硬いグリスもやわらかいグリスも問題なく補給できます。グリスの使用量が多いのでグリスを詰め替える手間から解放されて大変重宝しています。ただオプションの中蓋を併用したほうがグリスを使い切れるのですが、現在モノタロウさんで取り扱ってないようです。本体だけでなくオプションもできれば取扱いしていただけないでしょうか(品番 JTC1034-B)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする