内容125mL×18本入
賞味期限製造後8ヶ月
原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ラクチュロース)、りんご、グアーガム分解物、酵母エキス、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/乳酸Ca、V.C、酸味料、香料、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、β-カロテン、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・りんごを含む)
アレルギー乳成分・りんご
栄養成分(125mL当たり)エネルギー75kcal、たんぱく質0.1g、脂質0g、炭水化物22.0g、食塩相当量0.11g
栄養機能食品鉄、亜鉛、食物繊維