ユニバーサルテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クラウドクリア 注文コード69327636 品番-
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

自助具が作れるシリコーン製のテープ。
テープを巻きつけるだけで簡単。
日常で使用しているモノを持ちやすく、握りやすく、使いやすくできる。
壊れてしまった小物の修繕、お皿やコップ、スプーンのすべり止めなど。
伸ばしやすく、切れにくいシリコーンテープを巻き付けるだけ。

仕様食洗機可 材質シリコーン クラウドクリア 質量(g)55 加工撥水加工、防水加工 耐熱温度(℃)-50〜200 賞味期限製造後2年 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)2.5×200×0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする