木目持ちやすい茶碗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69327688 品番 NBLS1B
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

軽量で割れにくく、温めても本体が熱くなりにくい。
環境にやさしいバイオマス原料使用。
持ちやすいくぼみ付き。
植物由来のバイオマス原料を約10%、天然鉱石(タルク)を約36%配合でCo2排出量削減、石油由来成分の削減に貢献。

仕様食洗機可、乾燥機可、電子レンジ可 材質ポリプロピレン ブラウン 容量370mL 質量(g)96 耐熱温度(℃)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.3×11.3×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする