木目持ちやすい汁椀ハンドル付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69327706 品番 NBLS2HB
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

軽量で割れにくく、温めても本体が熱くなりにくい。手を差し込んで安定して持てます。
環境にやさしいバイオマス原料使用。
持ちやすいくぼみ付き。
植物由来のバイオマス原料を約10%、天然鉱石(タルク)を約36%配合でCo2排出量削減、石油由来成分の削減に貢献。

仕様食洗機可、乾燥機可、電子レンジ可 材質ポリプロピレン グリーン 容量340mL 質量(g)90 耐熱温度(℃)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.7×11.4×6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする