JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
ディープスターソケット12.7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69327886
品番
JTC47311
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
76
寸法A(mm)
22
寸法S(mm)
10.1
寸法B(mm)
13.9
寸法C(mm)
21.5
ソケット
12.7×E11
RoHS指令(10物質対応)
対応