幸和製作所
幸和製作所の 入浴関連
幸和製作所の シャワーベンチ
幸和製作所の 背もたれあり
ユニプラス ミドルシャワーチェア ライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69327925
品番
BSU19-DA
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
人にも環境にも適切な、ゆったりミドルチェア。
材質
パイプ:アルミニウム合金、座面・背もたれ:ポリエチレン、パッド・脚ゴム:EVA樹脂、肘かけゴム:エラストマー
質量(kg)
4.4
色
レッドオレンジ
加工
SIAA防カビ加工、完成品
機能
折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.5×44.5〜49×64〜74、折りたたみ時:22×80、座面:40×32.5、座面高:36〜46(6段階/2)、ひじ掛け内寸:42(最大)
最大使用者体重(kg)
100