サイドレールクッションカバー(窓付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69328029 品番 0104
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

窓付きで閉塞感を軽減。安全と安心のクッション入りカバー。
窓の上部にもメッシュの緩衝材が入っています。
透過性に優れたポリ塩化ビニルの窓が付いているため、寝ている方の閉塞感やストレスを軽減させる効果があります。
窓部を含めた本体は耐塩素性、耐アルコール性の素材のため拭き上げが可能で衛生的です。

仕様防汚加工、難燃加工、耐薬品 材質表地:ポリ塩化ビニル1、窓部:ポリ塩化ビニル、中材:ナイロン74%・ポリエステル26% グレー サイズM 寸法(幅W×高さH)(cm)85×40【内寸】83×40
注意
※取付可能なサイドレールについては、内寸をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする