テンピュール
テンピュールの ベッド関連
テンピュールの 介護枕
テンピュール エルゴ プラスピロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
XS
注文コード
69328056
品番
310020
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
より理想的な安眠を追求した凹型立体フォルム。
仕様
洗濯機可(カバーのみ)、脱水機不可、乾燥機不可
材質
中材:テンピュール素材、カバー:ポリエステル99%・ポリウレタン1%
質量(kg)
1.06
サイズ
XS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×32×8