テンピュール
テンピュールの ベッド関連
テンピュールの 介護枕
テンピュール エルゴ プラスピロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
69328081
品番
310022
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
より理想的な安眠を追求した凹型立体フォルム。
材質
中材:テンピュール素材、カバー:ポリエステル99%・ポリウレタン1%
質量(kg)
1.06
サイズ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×32×8