竹虎
竹虎の ベッド関連
竹虎の 自傷防止手袋
フドーてぶくろNo.1 メッシュ 左右1組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
69328160
品番
105820
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ご本人には外しにくいアイデアホック採用の介護用ミトン。
手の甲側が通気性の良いメッシュ地でムレにくい。
仕様
洗濯機可(40℃・ネット使用)●乾燥機不可●塩素系漂白不可●蛍光増白剤不可
材質
表地:綿100%、裏地:ポリエステル65%・綿35%、縁取り・ベルト・メッシュ地:ポリエステル100%
色
ブルー
サイズ
L
質量(g)
約150〜305(左右1組)
寸法(cm)
手首:15〜21、手の長さ:18〜22
注意
※ご利用者本人や他のご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合のみご使用ください。また、ご本人・ご親族などの同意のうえ、正しくお使いください。