介護らくパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69328239 品番 1544313
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

動きやすいストレッチ素材で、立ったり座ったりの動作が多い介護のシーンもらくちん。
ウエスト部はカシュクール構造。
背中部分のニット素材が腰にフィットし、動きやすいストレッチ素材で立ったり座ったりの動作が多い介護のシーンでもらくちん。

仕様洗濯機可(ネット使用)●脱水機可●乾燥機不可●婦人用 材質本体部分:レーヨン75%・ナイロン20%・ポリウレタン5%、ウエスト部分:ナイロン70%・ポリウレタン30% ブラック サイズL サイズ(cm)(ウエスト)M:64〜70・L:69〜77・LL:77〜85、(総丈)M:96・L:98.5・L:101、(股下)M:67・L:68.5・LL:70、(裾幅)M:18・L:19・LL:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする