皮膚感覚ひざサポーターDX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69328510 品番 132505
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

まるで皮膚感覚!今までにないフィット感の薄手ハイパワーひざサポーター。
独自のウェーブラインカット設計で4つのパーツを立体的に縫製(国内特許取得)。筒状のシンプルなデザインながら、ひざ周りにぴったりフィット。ずり落ちを軽減し、ひざ周りの安定性をサポート。
後ろ面が高いハイバック構造で、屈曲時のズレも軽減。
特性の異なる2種類の高機能素材:FINEXとTi-αを組合せ、固いボーンやステーを使わずにひざのブレ感を抑えてしっかりサポート。
FINEX:前後に使用。約0.7mmの中に3層を実現しハイパワーながらソフトな風合い。
Ti-α:左右に使用。オリンピックの高速水着として使用されたものと同じ製法で作られており、約1mmの中に5層を実現した保温性素材。横方向に伸びないよう使用し、左右からひざを支える。
薄手素材の組み合わせで、着用の負担が少なく快適。アウターにもひびきにくい。
はき口のゴムは肌への密着度が高いナノテク繊維を使用し、ズレ落ちにくい。

仕様手洗い可 / 脱水機不可 / 乾燥機不可 材質ナイロン、ポリウレタン、他(クロロプレンゴム使用) ブラック×グレー サイズM ひざ頭周り(cm)35〜38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする