JTC6609 センサーソケットセット JTC 69328525

JTC6609 センサーソケットセット JTC 69328525
JTC6609 センサーソケットセット JTC 69328525
JTC6609 センサーソケットセット JTC 69328525
JTC6609 センサーソケットセット JTC 69328525
JTC6609 センサーソケットセット JTC 69328525

センサーソケットセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード69328525品番JTC6609
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

細かいサイズに対応6ポイント。

サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm差込角(mm)9.5、12.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-13
用途: バイクのセンサー交換

13mmのエンジン温度センサー交換のために購入しましたが、他の方のレビューと同様、作業時にソケット部が開いてしまい緩めることができませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 69328525
2018-07-10
用途: 自動車整備
サービス業

実際に使用してみるとソケットが柔らかくスリット部がひらいてセンサーの角を潰すだけで全く緩まない。
セットでの価格が安いと購入しましたが残念です。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする