ソルボ股関節サポーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69328598 品番 63245
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

動きによりそう3連パーツ構造で股関節周辺をしっかり補整。
股関節のグラつき、骨盤のゆがみを整える。
特許製法「らくらくポケット」がとりつけてあり、ポケットに手を入れて引っ張る構造なので、指手首の弱い方であっても応力で強く引っ張ることができるので、股関節をしっかりと固定することができます。
唯一無二の衝撃吸収素材「ソルボセイン」。

仕様手洗い可 / 洗濯機不可 材質本体:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、支持パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン) ブラック サイズL ヒップ(cm)100〜120 背幅(cm)16.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする