もっと安心2本杖(2本1組)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 69328781 品番 650213
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

濡れた床や路面でも滑りにくく安全な2本杖。
優しい柄でより日常的にご利用いただけるデザイン。
「滑りにくい安全先ゴム」搭載で雨の日、濡れた路面でも滑りにくい。
医療、介護現場で大注目!「あんしん2本杖」のワンランク上のモデル。

仕様SGマーク取得商品 材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー パープル 質量(g)215(1本) 長さ(cm)84〜114(16段階/2)、グリップ:8、収納時:84 身長(cm)133〜181 パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする