※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 電子部品(オンボード)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)
サトーパーツの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ラグ板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
69328823
品番
L-3552-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
種類
その他
パネル取付方式
ネジ止め
極数(P)
1
材質(絶縁体)
フェノール積層板 (UL94HB)
絶縁抵抗(MΩ)
30以上(DC100V)
耐電圧(V/min)
AC300
端子金具
はんだ付け用端子
RoHS指令(10物質対応)
対応