シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 多点杖
やわらGELグリップ4点杖 TYPE-U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69328957
品番
605502
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥22,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
22,980
バスケットに入れる
オフセットネックと新型GELグリップでしっかり握れる。
握りやすい軽い高強度安定感スタイリッシュ。
2重パイプ状態で強度UP。
グラスファイバー配合の強化樹脂でできた脚部。
付属品
ストラップ
材質
シャフト:耐食アルミ、脚部:GF強化ナイロン樹脂、グリップ:PP+エラストマー、ネック:スチール
寸法(mm)
ベース部:12.4×10.5
色
ブラック
質量(g)
520
長さ(cm)
70〜90(9段階/2.5)、グリップ:11.5
パイプ径(Φmm)
上部:20、下部:18