プロト・ワン
プロト・ワンの 歩行関連
プロト・ワンの 杖
プロト・ワンの 一本杖
エルゴグリフクラッチ CLカフ トール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69329000
品番
14-15-2
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥11,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
11,980
バスケットに入れる
美しくて機能的なドイツのクラッチ。耐荷重は140kg。
新タイプのクローズドカフ。長さ調節ボタンも隠れてスッキリ。
材質
アルミ、プラスチック
質量(kg)
0.68
色
ラベンダー
身長(cm)
160〜190
寸法(cm)
地面〜グリップまで:74〜94(9段階)、グリップ〜アームカフまで:21.8〜24.2(3段階)
適合ゴムチップ内径(mm)
16