徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックV 1097 右足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69329045
品番
10970430023
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。
靴が大きく開くので足入れしやすい。
仕様
男女兼用
材質
表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA
色
紺
サイズ
S
質量(g)
約185(片足3E・Lサイズ)
サイズ(cm)
21.0〜21.5
加工
抗菌加工、防臭加工、撥水加工
対応
パーツオーダーシステム対応
使用場所
屋外&室内用
足囲
3E