徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックVストレッチ 1137 左足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69329517
品番
11370630022
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
やわらか前足部と踵をしっかり支える後足部!
縁なしベルトで、見た目もスマート。
材質
表:ポリエステル69%・レーヨン29%・ポリウレタン2%、内側:(表)ナイロン95%・ポリウレタン5%、(後)ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
アイボリー
サイズ
S
質量(g)
約185(片足3E・Lサイズ)
サイズ(cm)
21.0〜21.5
使用場所
屋外&室内用
足囲
3E