ダブルマジックVストレッチ 1137 右足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69329551 品番 11370630033
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

やわらか前足部と踵をしっかり支える後足部!
縁なしベルトで、見た目もスマート。

材質表:ポリエステル69%・レーヨン29%・ポリウレタン2%、内側:(表)ナイロン95%・ポリウレタン5%、(後)ポリエステル100%、底材:EVA樹脂 アイボリー サイズM 質量(g)約185(片足3E・Lサイズ) サイズ(cm)22.0〜22.5 使用場所屋外&室内用 足囲3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする