曜日別特売
ZL3H04-B25MOZ ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMC 69329725

ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC 24仕様標準供給圧力:(H) 0.50MPa、真空 (2/V) ポートサイズ/供給 (1/P) ポート適用チューブ外径:(04) 真空 (2/V) ポート: 2×Rc1/2 (ブランチ仕様); 供給(1/P)ポート: 8 (ミリ)、排気仕様:(-) サイレンサ排気、供給弁・破壊弁の組合せ:(B2) 供給弁 (N.O.)、リード線取出し方法:(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし、真空圧力検出部:(-) なし、単位仕様:-、オプション(同梱品):(-) なし出力仕様-注文コード69329725品番ZL3H04-B25MOZ
参考基準価格(税別)¥49,610販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能

リード線(m)-出力仕様-仕様標準供給圧力:(H) 0.50MPa、真空 (2/V) ポートサイズ/供給 (1/P) ポート適用チューブ外径:(04) 真空 (2/V) ポート: 2×Rc1/2 (ブランチ仕様); 供給(1/P)ポート: 8 (ミリ)、排気仕様:(-) サイレンサ排気、供給弁・破壊弁の組合せ:(B2) 供給弁 (N.O.)、リード線取出し方法:(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし、真空圧力検出部:(-) なし、単位仕様:-、オプション(同梱品):(-) なし定格電圧(V)(5) DC 24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする