内容量1個定格電圧(V)(5) DC 24仕様標準供給圧力:(H) 0.50MPa、真空 (2/V) ポートサイズ/供給 (1/P) ポート適用チューブ外径:(04) 真空 (2/V) ポート: 2×Rc1/2 (ブランチ仕様); 供給(1/P)ポート: 8 (ミリ)、排気仕様:(-) サイレンサ排気、供給弁・破壊弁の組合せ:(K2) 供給弁 (N.C.)、リード線取出し方法:(L) L型プラグコネクタ リード線長さ 0.3m、真空圧力検出部:(GN) 真空圧力検出 (G) ポート付 (Rc1/8, G1/8, NPT1/8)、単位仕様:-、オプ出力仕様-注文コード69329969品番ZL3H04-K25LZ-GN