内容量1個定格電圧(V)-仕様標準供給圧力:(H) 0.50MPa、真空 (2/V) ポートサイズ/供給 (1/P) ポート適用チューブ外径:(04) 真空 (2/V) ポート: 2×Rc1/2 (ブランチ仕様); 供給(1/P)ポート: 8 (ミリ)、排気仕様:(P) ポート排気 (Rc1, G1, NPT1)、供給弁・破壊弁の組合せ:(-) なし、リード線取出し方法:-、真空圧力検出部:(GN) 真空圧力検出 (G) ポート付 (Rc1/8, G1/8, NPT1/8)、単位仕様:-、オプション(同梱品):(-) なし出力仕様-注文コード69330014品番ZL3H04P-GN