内容量1個
定格電圧(V)(5) DC 24
仕様標準供給圧力:(H) 0.50MPa、真空 (2/V) ポートサイズ/供給 (1/P) ポート適用チューブ外径:(06) 真空 (2/V) ポート: Rc3/4; 供給 (1/P) ポート: 8 (ミリ)、排気仕様:(-) サイレンサ排気、供給弁・破壊弁の組合せ:(B1) 供給弁 (N.O.)・破壊弁 (N.C.)、リード線取出し方法:(L) L型プラグコネクタ リード線長さ 0.3m、真空圧力検出部:(E) 真空用圧力スイッチ (真空2出力)、単位仕様:(M) SI単位固定 (kPa)、オプション(同梱
出力仕様(A) NPNオープンコレクタ
注文コード69330075
品番ZL3H06-B15LZD-EAMG