エモーションプラネット
エモーションプラネットの 救急・救助用品
エモーションプラネットの 担架
エモーションプラネットの 本体 担架
次世代ウェットタオル スーパーロング90 300袋入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個×150袋)
注文コード
69330390
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
1枚で全身が拭ける超ロングサイズのウェットボディタオルです。
アウトドア、スポーツ、レジャー等に。
災害備蓄用として長期保存可能です(製造より5年間)。
仕様
●色:ホワイト●材質:不織布(レーヨン、ポリエステル)●成分:精製水、DPG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド、植物性消臭剤●サイズ:シート/約900×200mm、外装/W110×D5×H230mm●入数:1枚袋入×300袋●製造日より5年間保存対応●日本製
アズワン品番
65-9074-45