リード線(m)-
出力仕様-
仕様標準供給圧力:(H) 0.50MPa、真空 (2/V) ポートサイズ/供給 (1/P) ポート適用チューブ外径:(06) 真空 (2/V) ポート: Rc3/4; 供給 (1/P) ポート: 8 (ミリ)、排気仕様:(-) サイレンサ排気、供給弁・破壊弁の組合せ:(K1) 供給弁 (N.C.)・破壊弁 (N.C.)、リード線取出し方法:(M) M型プラグコネクタ リード線長さ 300 mm、真空圧力検出部:(-) なし、単位仕様:-、オプション(同梱品):(-) なし
定格電圧(V)(5) DC 24
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式