曜日別特売
ATM13-12PA-BM01 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL 69330469

自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:34.6mm●幅:61mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5852注文コード69330469品番ATM13-12PA-BM01
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:34.6mm●幅:61mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5852アズワン品番65-7725-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする