AMPHENOL
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5777
注文コード
69330478
品番
AT04-12PA-P026
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5777
アズワン品番
65-7722-27