ATHD06-1-4S 自動車用コネクタ 1極 メス 自動車用コネクタ AMPHENOL 69330539

自動車用コネクタ 1極 メス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69330539品番ATHD06-1-4S
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:29.4mm●幅:19.6mm●深さ:38.2mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5933アズワン品番65-7716-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする