曜日別特売
1-2350890-3 自動車用コネクタ 20極 メス プラグ 1箱 180個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69330575

自動車用コネクタ 20極 メス プラグ 1箱 180個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(180個)注文コード69330575品番1-2350890-3
参考基準価格(税別)¥367,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

20 ポジションの TE Connectivity 車載コネクタです。コンパクトな形状で、柔軟性と堅牢性に優れた電線対電線接続を実現します。誤ロック解除を防止し、確実にコネクタ位置を保証することで正しい組み立てを実現します。緑色 ロックランス機能 正しい位置を確認します 極端な温度下でも使用可能

仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350890●コード番号:222-3724アズワン品番65-7540-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする