快歩主義 L169

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69330671 品番 KS23859
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

もっと元気になれる靴「快歩主義」。
足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心安全な国内生産。
おしゃれなゴム紐タイプ。

材質表材:合成繊維、底:ゴム底 ブラックグレー 質量(g)約190(片足23.0cm) サイズ(cm)22 加工撥水加工、抗菌加工、防臭加工 使用場所屋外用 足囲3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする