曜日別特売
2-1437285-3 自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69330697

自動車用コネクタ 34極 オス 車載用コネクタハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69330697品番2-1437285-3
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

TE Connectivity SUPERSEAL シリーズ 1.0 mm プラグハウジングアセンブリ
TE Connectivity SUPERSEALシリーズのプラグハウジングを紹介します。耐久性に優れ、信頼性の高い設計により、基板間で容易に取り付け、基板間配線や複数基板の接続に適しています。SUPERSEAL シリーズのコンタクトサイズは 1 mm です。ボディ向きはライトアングル又はストレートです。 特長 耐久性:キャップハウジングを接続した後、プラグハウジングをかん合し、ロッキングモーションで 78.4 N の力をかけます。 25 回のテストサイクル。 熱可塑性樹脂 / PET ハウジングにより、優れたパフォーマンスと抵抗性を実現。外部素材は軽量で、柔軟な設計が可能です。 SUPERSEAL シリーズは、内蔵した二次ロックメカニズムにより、コンタクトのハウジングへの挿入が容易になり、かん合中のコンタクトが外れることを防ぎます。 標準装備の極性キーにより、正しい挿入先でない場合の基板の誤挿入を防止できます。 さまざまな種類の産業用ソケットに適した各種極数を用意( 26 / 34 など)。 ピッチ: 3mm 用途 産業用制御 ネットワークシステム 家庭用電化製品

仕様●極数:34●オス/メス:オス●行数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SUPERSEAL●色:黒●高さ:38mm●幅:38.2mm●ハウジング材質:PET●コード番号:719-9674アズワン品番65-7790-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする