TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
自動車用コネクタ 35極 オス 基板接続用ヘッダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69330706
品番
1-776163-4
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:基板接続用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:17A●実装タイプ:PCBマウント●色:グレー●IP保護等級:IP6K9K●高さ:32.1mm●幅:37.9mm●深さ:76.9mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9132
アズワン品番
65-7564-97