日本セイフティー
日本セイフティーの 紙おむつ・排泄関連
日本セイフティーの 尿器・便器
日本セイフティーの ポータブルトイレ
ラップポンプリート2 やわらか便座
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ベージュ
注文コード
69330768
品番
P2SES02BJH
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
自動ラップ機構搭載ポータブルトイレ。
はね上げ式のため、ベッドからの移乗がスムーズに行えます。
キャスターがついているので、ラクに移動ができます。
仕様
完成品
材質
本体:ラバーウッド(ウレタン塗装)・スチール、便座:PP
質量(kg)
27
色
ベージュ
電源
AC100V
消費電力
75W
寸法(cm)
幅54.2×奥行51×高さ80〜86(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行45、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40〜46(3段階/3)、ひじ掛け高:18〜24(3段階/3)、ひじ掛け内寸:42
機能
ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、キャスター付
最大使用者体重(kg)
100
注意
※消耗品は付属しておりませんので必ず消耗品を別途ご購入ください。
※音声案内はありません。