画像準備中

ラップポンプリート2 やわらか便座

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン 注文コード69330777 品番P2SES02DJH
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自動ラップ機構搭載ポータブルトイレ。
はね上げ式のため、ベッドからの移乗がスムーズに行えます。
キャスターがついているので、ラクに移動ができます。

仕様完成品 材質本体:ラバーウッド(ウレタン塗装)・スチール、便座:PP 質量(kg)27 ダークブラウン 電源AC100V 消費電力75W 寸法(cm)幅54.2×奥行51×高さ80〜86(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行45、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40〜46(3段階/3)、ひじ掛け高:18〜24(3段階/3)、ひじ掛け内寸:42 機能ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、キャスター付 最大使用者体重(kg)100
注意
※消耗品は付属しておりませんので必ず消耗品を別途ご購入ください。
※音声案内はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする