AMPHENOL
自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:19.7mm●幅:21mm●深さ:47.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5748
注文コード
69330785
品番
AT04-4P-EP13
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:19.7mm●幅:21mm●深さ:47.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5748
アズワン品番
65-7720-43