曜日別特売
AT15-4P-BM03 自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL 69330794

自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:38.4mm●幅:35.3mm●深さ:30.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5818注文コード69330794品番AT15-4P-BM03
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:38.4mm●幅:35.3mm●深さ:30.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5818アズワン品番65-7724-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする