画像準備中

ラップポンブリオ2 暖房便座

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69330847 品番B2SE0004JH
参考基準価格(税別)¥133,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

バケツ洗浄不要の自動ラップ式トイレ。
3つの注目ポイント(ラップ処理時間短縮使用回数カウント表示日本語音声案内復活)!

付属品ジグリン、ハンディーマニュアル、カタメルサースタンド 仕様要組立 材質本体:ラバーウッド(ウレタン塗装)・スチール、便座:PP 質量(kg)21 電源AC100V 消費電力75W 寸法(cm)幅48×奥行51×高さ80〜86(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行45、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40〜46(3段階/3)、ひじ掛け高:21〜24(2段階/3)、ひじ掛け内寸:42 機能ひじ掛け高さ調整 最大使用者体重(kg)100
注意
※消耗品は付属しておりませんので、必ず消耗品を別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする