画像準備中

ラップポンオーブ2自動ラップ やわらか便座

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69330865 品番0SESMS2JH
参考基準価格(税別)¥95,800 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

軽量でスタイリッシュな樹脂モデルの自動ラップ式トイレ。

付属品ACアダプター、リモコン、ジグリン、トレー、肘掛け穴カバー、ペーパーホルダー、高さ調節脚、脚ゴム、ハンディマニュアル 仕様完成品 材質本体・構成部品:ポリプロピレン樹脂、肘掛けクッション:ポリエチレン樹脂、脚ゴム:エラストマー、便座:ポリプロピレン樹脂 質量(kg)17 電源AC100V 消費電力75W 寸法(cm)幅54.4×奥行59.2×高さ93.3〜99.3(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行42.5、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40〜46(3段階/3)、ひじ掛け高:21.2、ひじ掛け内寸:42.1 最大使用者体重(kg)100
注意
※別売オプションでキャスターもございます。
※消耗品・バケツは付属しておりませんので、必ず別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする