ワンズケア トイレ処理袋 レギュラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード69331100 品番YS-289
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ポータブルトイレの受バケツ専用のトイレ処理袋。
1回の尿量が多い方(250mL程)の場合は4回分、1回の尿量が少なめの方(150mL程)の場合は約6回分。
ポータブルトイレの受バケツにジャストフィットのサイズ
吸収シートが白いので健康状態の参考となる排泄物の色の確認がしやすい。
し尿の入った状態でも中身が見えにくいオレンジ色の袋を採用。

仕様尿の回数(目安):4〜6回 材質高密度ポリエチレン、パルプ、不織布、吸収凝固シート 質量(kg)1.1 寸法(cm)42×55(1枚当たり) 吸水量(mL)目安:約1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする