軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69331126 品番MF30101V1-1000U-A99
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●消費電力:660mW●奥行:10mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5393 アズワン品番65-8087-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする