ワイヤレスネックスピーカー きこエールforTV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69331136 品番KE-NS1LG
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小さな音量で大きく聞こえるテレビ用ネックスピーカー。
人の声がはっきり聞こえる「きこエールモード(高音強調)」。
深みのある重低音、大迫力の「シネマモード(低音強調)」。
すぐわかる、すぐ使える、簡単2STEP!
音ズレなし!音と映像がぴったり合う「低遅延」仕様。

付属品送信機、USB充電器、Type-Cケーブル×2(0.5・1m)、オーディオケーブル×1 材質ABS樹脂、シリコン 質量(g)217 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18.5×3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする