日本電産サーボ
日本電産サーボの 冷却(制御機器)
日本電産サーボの ファンモータ
日本電産サーボの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法:60 x 60 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●消費電力:900mW●電流 Max:80mA●風量:21m3/h●騒音レベル:20dB●ファン回転速度:2750rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7028
注文コード
69331196
品番
TUDC12D4
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
UL/CSA/TUV
DC 汎用ファン
サイズ60と80のDCファン
仕様
●寸法:60 x 60 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●消費電力:900mW●電流 Max:80mA●風量:21m3/h●騒音レベル:20dB●ファン回転速度:2750rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7028
アズワン品番
65-8090-34