日本電産サーボ
日本電産サーボの 冷却(制御機器)
日本電産サーボの ファンモータ
日本電産サーボの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V dc●AC/DC動作:DC●幅:60mm●電流 Max:130mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-6996
注文コード
69331205
品番
TUDC12B4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
UL/CSA/TUV
DC 汎用ファン
サイズ60と80のDCファン
仕様
●電源電圧:12 V dc●AC/DC動作:DC●幅:60mm●電流 Max:130mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-6996
アズワン品番
65-8069-97