SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69331214
品番
EE60251S3-1000U-999
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様
●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:720mW●奥行:25mm●風量:16cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5372
アズワン品番
65-8085-72