軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69331230 品番MF80251V3-1000U-A99
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5425 アズワン品番65-8085-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする